pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31761 RD1077VG RACC RID DX 100-075 H075 - 31761

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31761 RD1077VG RACC RID DX 100-075 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8015892317619

Codice prodotto

SFZ31761

Cod. produttore

31761

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.