pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31748 RC4037VA RACC RID CENT 400-300 H075 - 31748

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31748 RC4037VA RACC RID CENT 400-300 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892317480

Codice prodotto

SFZ31748

Cod. produttore

31748

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.