STEEL LINE CMS SRL - SFZ31745 RC4031VG RACC RID CENT 400-300 H100 - 31745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8015892317459
Codice prodotto
SFZ31745
Cod. produttore
31745
Produttore
SFZ
Larghezza (grande):
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7032
Temperatura di impiego:
-20...60 °C