STEEL LINE CMS SRL - SFZ31733 RC3017VG RACC RID CENT 300-100 H075 - 31733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892317336
Codice prodotto
SFZ31733
Cod. produttore
31733
Produttore
SFZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


