pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31719 RC2151S RACC RID CENT 200-150 H100 - 31719

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31719 RC2151S RACC RID CENT 200-150 H100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892317190

Codice prodotto

SFZ31719

Cod. produttore

31719

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.