pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31701 RC1077VG RACC RID CENT 100-075 H075 - 31701

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31701 RC1077VG RACC RID CENT 100-075 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892317015

Codice prodotto

SFZ31701

Cod. produttore

31701

Produttore

SFZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ