pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31694 PT507S DER.PIANA T 500X75 - 31694

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31694 PT507S DER.PIANA T 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 125 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892316940

Codice prodotto

SFZ31694

Cod. produttore

31694

Produttore

SFZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

125 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.