pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31687 PT407VA DER.PIANA T 400X75 - 31687

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31687 PT407VA DER.PIANA T 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 125 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892316872

Codice prodotto

SFZ31687

Cod. produttore

31687

Produttore

SFZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

125 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.