STEEL LINE CMS SRL - SFZ30870 MA15VG PROFILO SOSP. - 30870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 37 mm
Altezza - 30 mm
Larghezza della fessura - 34 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892308709
Codice prodotto
SFZ30870
Cod. produttore
30870
Produttore
SFZ
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
37 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza della fessura:
34 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032




