STEEL LINE CMS SRL - SFZ30869 MA15VA PROFILO SOSP. - 30869

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Larghezza - 37 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892308693
Codice prodotto
SFZ30869
Cod. produttore
30869
Produttore
SFZ
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Larghezza:
37 mm
Altezza:
30 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
34 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Colore:
Altro
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Numero RAL:
5012