pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30842 KIP44151I KIT PROTEZIONE IP44 150X100 - 30842

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30842 KIP44151I KIT PROTEZIONE IP44 150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210806587

Codice prodotto

SFZ30842

Cod. produttore

30842

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto rinforzato IP44, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.