pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30536 GB345I GIUNTO BASE CANALE - 30536

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30536 GB345I GIUNTO BASE CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892305364

Codice prodotto

SFZ30536

Cod. produttore

30536

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

270 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto base, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.