pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30042 GIU70815I GIUNTO MECC CC-CF H100 L080 - 30042

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30042 GIU70815I GIUNTO MECC CC-CF H100 L080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 75...300 mm

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8015892300420

Codice prodotto

SFZ30042

Cod. produttore

30042

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

75...300 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

80 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali con base 75-300, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.