pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30039 GIU51815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L180 - 30039

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30039 GIU51815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015892300390

Codice prodotto

SFZ30039

Cod. produttore

30039

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

180 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali 400-600, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.