pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z65C GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X70 Z - 2Z65C

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z65C GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X70 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210831169

Codice prodotto

SFZ2Z65C

Cod. produttore

2Z65C

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.