pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z63D GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M8X17 95 Z - 2Z63D

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z63D GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M8X17 95 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Giunzione articolata verticale - sì

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210831138

Codice prodotto

SFZ2Z63D

Cod. produttore

2Z63D

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Giunzione articolata verticale:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.