pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S63D GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M8X17 95 S - 2S63D

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S63D GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M8X17 95 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - sì

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210829333

Codice prodotto

SFZ2S63D

Cod. produttore

2S63D

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.