SONY - SONWHULT900NB.CE7 KopfhArer BA1/4gel kabellos 40mm Bluet A - WHULT900NB.CE7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004379476
Codice prodotto
SONWHULT900NB.CE7
Cod. produttore
WHULT900NB.CE7
Produttore
SON
Der kraftige Sound, den Sie horen, stammt aus unserem hochwertigen Integrierten V1-Prozessor und den grossen, hochwertigen 40-mm-Treibereinheiten. Durch Jahrzehnte der Audioerfahrung bei Sony ist der ULT WEAR-Kopfhorer wie geschaffen fur Fans der Bassline. Die ULT-Taste aktiviert zwei neue Sound-Modi: Deep Bass verleiht den stimmungsvollen tieferen Frequenzen mehr Gewicht, Attack Bass sorgt fur noch mehr Energie. Diese Kopfhorer mit Noise Cancelling verfugen uber den gleichen Integrierten V1-Prozessor wie unsere branchenweit fuhrende Serie 1000X. Wenn Sie auf Ihre Umgebung achten mussen, steht ein Ambient Sound-Modus zur Verfugung. Die weichen Ohrpolster schmiegen sich sanft an die Ohren an (anstatt dagegen zu drucken) und die verschiebbaren Kopfbugel lassen sich perfekt einstellen. Der Over-Ear-Kopfhorer ist in drei verschiedenen Farben erhaltlich und lasst sich praktisch zusammenfalten und im soliden Etui verstauen. Sie brauchen nicht zwischen Smartphone und Laptop umzuschalten. Multipoint Connection verbindet Sie automatisch mit dem richtigen Gerat, wenn jemand anruft oder eine Audiowiedergabe beginnt. iPhone, Android, PC und Mac sind alle kompatibel. ULT WEAR spielt 30 Stunden Musik mit Noise Cancelling oder ganze 50 Stunden ohne. 3 Minuten Schnellladefunktion ermoglichen 1,5 Stunden Wiedergabe. Diese kabellosen Kopfhorer sind mit iOS und Android kompatibel. Sie verfugen uber Fast Pair und Swift Pair. Damit brauchen Sie nicht die Einstellungen zu durchsuchen, wenn Sie ein Android-Gerat oder einen Windows 10-Computer verbinden mochten: Klicken Sie einfach auf die Pop-ups.


