pagina iniziale

SONY - SONMDRZX310W.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar wei - MDRZX310W.AE

copiacopia
SONY - SONMDRZX310W.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Collegato con filo

  • Tipologia costruttiva - Cuffie intorno alle orecchie

  • Qualità audio - Stereo

  • Frequenza - 10...24000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524942149

Codice prodotto

SONMDRZX310W.AE

Cod. produttore

MDRZX310W.AE

Produttore

SON

Tipologia:

Collegato con filo

Tipologia costruttiva:

Cuffie intorno alle orecchie

Qualità audio:

Stereo

Frequenza:

10...24000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Regolatore di volume:

no

Peso:

125 g

Colore:

Bianco