pagina iniziale

SONY - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz - MDRZ1R.WW2

copiacopia
SONY - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Collegato con filo

  • Qualità audio - Stereo

  • Frequenza - 4...120000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Regolatore di volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736037571

Codice prodotto

SONMDRZ1R.WW2

Cod. produttore

MDRZ1R.WW2

Produttore

SON

Tipologia:

Collegato con filo

Qualità audio:

Stereo

Frequenza:

4...120000 Hz

Lunghezza del cavo:

3 m

Regolatore di volume:

no

Peso:

385 g