pagina iniziale

Sony - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw - MDRV150.CE7

copiacopia
Sony - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Collegato con filo

  • Qualità audio - Stereo

  • Frequenza - 16...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Regolatore di volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4901780527434

Codice prodotto

SONMDRV150.CE7

Cod. produttore

MDRV150.CE7

Produttore

SON

Tipologia:

Collegato con filo

Qualità audio:

Stereo

Frequenza:

16...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

2 m

Regolatore di volume:

no

Peso:

120 g

Colore:

Nero