pagina iniziale

Sony - SONMDRRF811RK.EU8 KopfhArer Funk kabellos analog 100m 40D - MDRRF811RK.EU8

copiacopia
Sony - SONMDRRF811RK.EU8 KopfhArer Funk kabellos analog 100m 40D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiocomando

  • Tipo di costruzione - Cuffie intorno alle orecchie

  • Colore - Nero

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 20...20000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524950311

Codice prodotto

SONMDRRF811RK.EU8

Cod. produttore

MDRRF811RK.EU8

Produttore

SON

Modello:

Radiocomando

Tipo di costruzione:

Cuffie intorno alle orecchie

Colore:

Nero

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

20...20000 Hz

Controllo volume:

Peso:

270 g