pagina iniziale

Sony - SONMDRE9LPP.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink - MDRE9LPP.AE

copiacopia
Sony - SONMDRE9LPP.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Collegato con filo

  • Qualità audio - Stereo

  • Frequenza - 18...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

  • Regolatore di volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524731897

Codice prodotto

SONMDRE9LPP.AE

Cod. produttore

MDRE9LPP.AE

Produttore

SON

Tipologia:

Collegato con filo

Qualità audio:

Stereo

Frequenza:

18...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Regolatore di volume:

no

Peso:

6 g

Colore:

Altro