SOLAX POWER - SOXSERIESBOXTHS50EB SPLITCOLONNABATTERIEIN2(>4BATT.)ALL- - SERIESBOXTHS50EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005404870
Codice prodotto
SOXSERIESBOXTHS50EB
Cod. produttore
SERIESBOXTHS50EB
Produttore
SOX
SolaX batterie in HV serie T-BAT-SYS-HV-S2.5/3.6 Vivi un'esperienza di alta performance con la nostra batteria LFP, dotata di una corrente massima di carica e scarica di 45A e protezione IP65. La tecnologia di riscaldamento unica consente una carica e scarica illimitate anche in condizioni meteorologiche estremamente fredde, garantendo un funzionamento continuo. Inoltre, con un lungo ciclo di vita di oltre 6000 cicli e una vasta gamma di capacità da 5.1 kWh a 33.2 kWh, la nostra batteria è progettata per soddisfare le tue esigenze energetiche. L'installazione è semplice, con moduli impilabili e cavi pre-cablati, rendendola facile anche per una singola persona. Puoi contare sulla protezione soft start della nostra batteria e sulla comodità della diagnosie degli aggiornamenti remoti tramite l'inverter, offrendoti tranquillità ed efficienza aggiuntive. Alta performance - Corrente di carica e scarica continua massima di 45A - Tecnologia unica di riscaldamento della batteria, in grado di funzionare a basse temperature Sicuro e affidabile - Cella di batteria affidabile LFP - IP65 per installazioni sia interne che esterne - Avvio soft che protegge batterie e inverter da improvvisi picchi - Ciclo di vita superiore a 6000 volte Flessibilità - Ampia gamma di capacità da 5.1 a 33.2 kWh - Espandibile durante la vita utile Installazione facile - Moduli impilabili, facile e veloce da installare anche per una singola persona - Cavi di comunicazione pre-cablati per una connessione plug and play - Diagnosi e aggiornamenti remoti tramite inverter


