pagina iniziale

SOCOMEC - SOC49506080 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 80MM - 49506080

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC49506080 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.02 VA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032613747

Codice prodotto

SOC49506080

Cod. produttore

49506080

Produttore

SOC

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Classe di precisione:

3

Potenza apparente nominale secondaria:

0.02 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

sì

Numero di ingressi primari:

1