SOCOMEC - SOC48503055 COUNTIS E28 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION - 48503055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
3596032942502
Codice prodotto
SOC48503055
Cod. produttore
48503055
Produttore
SOC
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Firma EDL40:
no


