pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503048 COUNTIS E18 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO - 48503048

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503048 COUNTIS E18 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032942434

Codice prodotto

SOC48503048

Cod. produttore

48503048

Produttore

SOC

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

320...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

10...10 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Firma EDL40:

no

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503048 - COUNTIS E18 F N 80A ETH MID