pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503010 COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMENTO SU - 48503010

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503010 COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMENTO SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 6000 A

  • Corrente massima (Imax) - 7200 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031946969

Codice prodotto

SOC48503010

Cod. produttore

48503010

Produttore

SOC

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

6000 A

Corrente massima (Imax):

7200 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) L-L:

86...520 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

Incasso

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0.1...100 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503010 - COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMEN