pagina iniziale

SOCOMEC - SOC47506081 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 80MM - 47506081

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC47506081 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.05 VA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032831639

Codice prodotto

SOC47506081

Cod. produttore

47506081

Produttore

SOC

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Classe di precisione:

3

Potenza apparente nominale secondaria:

0.05 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

sì

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47506081 - TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 8