SOCOMEC - SOC192T3430 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB - 192T3430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Kit trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 3.75 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3596032009502
Codice prodotto
SOC192T3430
Cod. produttore
192T3430
Produttore
SOC
Tipologia:
Kit trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
sì
Numero di ingressi primari:
1


