pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA, LAMPADA DA TERRA, BASE LAMPADA, T - 155790

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA, LAMPADA DA TERRA, BASE LAMPADA, T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Numero di teste lampada - 1

  • Teste di lampada mobili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167703

Codice prodotto

SLV155790

Cod. produttore

155790

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Numero di teste lampada:

1

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Materiale:

Acciaio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Regolabile:

no

Con interruttore:

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

1450 mm

FENDA lampada da terra, base lampada, TC-SE E27, nera, senza diffusore, max. 60W .