SLV ITALIA SRL - SLV155490 FENDA, LAMPADA DA TERRA, A60, NERA, SENZ - 155490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Teste di lampada mobili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167666
Codice prodotto
SLV155490
Cod. produttore
155490
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
650 mm
Altezza/profondità:
1335 mm