pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007462 WORKLIGHT PRO, LAMPADA DA TERRA, 100 W, - 1007462

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Potenza totale - 100 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1960 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163278003

Codice prodotto

SLV1007462

Cod. produttore

1007462

Produttore

SLV

Portalampada:

Altro

Potenza totale:

100 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1960 mm

Con lampada inclusa:

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Nero

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Altro

Colore della copertura:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Larghezza:

240 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

835 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

La nuova WORKLIGHT PRO è sinonimo di alte prestazioni sul posto di lavoro: la lampada da terra è perfettamente conforme alla nuova norma DIN EN 12464:2021. Inoltre, con la sua efficienza luminosa di 130 lm/W antiabbagliamento (UGR<14), una temperatura del colore di 4000K e una potenza luminosa indiretta migliorata offre tutto il necessario per garantire l'ergonomia sul lavoro. A tutto questo si aggiungono dimmerabilità, controllore luce diurna, sensore di movimento e lunga durata (L80/B10 50.000h), che rendono la lampada da terra da ufficio ciò che è: un vero e proprio collega SLV che favorisce la produttività personale.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL