SLV ITALIA SRL - SLV1007380 TAHA SET DI LAMPADE, A BATTERIA, IP65, 2 - 1007380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Potenza totale - 5 W
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
275 Kg CO₂-eq
EAN
4024163278058
Codice prodotto
SLV1007380
Cod. produttore
1007380
Produttore
SLV
Portalampada:
Altro
Potenza totale:
5 W
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per potenza lampada:
5...5 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Nero
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale della copertura:
Altro
Colore della copertura:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Con sensore di presenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming DSI:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
sì
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
sì
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Multi-angolo del fascio:
No
Rendimento luminoso delle lampade:
40 lm/W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL