pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006354 ONE STRAIGHT FL, LAMPADA DA TERRA BIANCA - 1006354

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Potenza totale - 22 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1960 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

275 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163265522

Codice prodotto

SLV1006354

Cod. produttore

1006354

Produttore

SLV

Portalampada:

Altro

Potenza totale:

22 W

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1960 mm

Con lampada inclusa:

Adatto per potenza lampada:

22...22 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Teste di lampada mobili:

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Colore della copertura:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Larghezza:

600 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Esecuzione della griglia:

Senza

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

Con interruttore:

Con dimmer:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Fattore di potenza:

1

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Valore sfarfallio Pst LM:

0.01

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Valore effetto stroboscopio SVM:

0

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

600 mm

Diametro:

600 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ideale per i negozi di dimensioni più contenute e ridotte, l'industria alberghiera e la ristorazione: la lampada da terra ONE STRAIGT FL è una dimostrazione ineccepibile di design in ogni ambiente. Il vano ottico circolare emette la sua intensa luce regolabile nella temperatura del colore di (2700/3000K), 1200/1200 lumen, dimmerabile verso il basso e verso l'alto. Il CRI superiore a 90 restituisce i colori in modo naturale, mentre l'angolo di emissione di 140 gradi illumina l'ambiente in maniera uniforme. Inoltre, il LED della ONE STRAIGT FL da 50000 ore è estremamente resistente.