SLV ITALIA SRL - SLV1006353 ONE STRAIGHT FL, LAMPADA DA TERRA NERA/O - 1006353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Portalampada - Altro
Numero di teste lampada - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
768 kg CO₂eq
EAN
4024163265539
Codice prodotto
SLV1006353
Cod. produttore
1006353
Produttore
SLV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
Altro
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
sì
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Colore della copertura:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Regolabile:
sì
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
Potenza totale:
22 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...1200 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Fattore di potenza:
1
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Multi-angolo del fascio:
No
Valore sfarfallio Pst LM:
0.01
Valore effetto stroboscopio SVM:
0
Larghezza:
600 mm
Altezza/profondità:
1960 mm
Lunghezza:
600 mm
Diametro:
600 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


