SLV ITALIA SRL - SLV1005441 BOOKAT POLE PHASE, LAMPADA DA TERRA ANTR - 1005441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Potenza totale - 15 W
Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Altezza/profondità - 1130 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
275 Kg CO₂-eq
EAN
4024163256933
Codice prodotto
SLV1005441
Cod. produttore
1005441
Produttore
SLV
Portalampada:
Altro
Potenza totale:
15 W
Temperatura di colore correlata:
3000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
1130 mm
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Antracite
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
100...277 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Con sensore di presenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Larghezza:
70 mm
Dimming DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming DSI:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1300...1300 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
300 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


