pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005391 WORKLIGHT, LAMPADA DA TERRA BIANCO 79 W - 1005391

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005391 WORKLIGHT, LAMPADA DA TERRA BIANCO 79 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Potenza totale - 79 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1950 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163254625

Codice prodotto

SLV1005391

Cod. produttore

1005391

Produttore

SLV

Portalampada:

Altro

Potenza totale:

79 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1950 mm

Con lampada inclusa:

Adatto per potenza lampada:

79...79 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Colore della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Larghezza:

310 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Esecuzione della griglia:

Senza

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7600...7600 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

692 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada da terra Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all’avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con UGR ≤ 19. La presenza di un sensore di movimento, il controllo della luce diurna integrato e la dimmerabilità, soddisferà tutte le esigenze della moderna illuminazione da ufficio. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici comprensivi di presa, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL