SLV ITALIA SRL - SLV1001463 KARPO FL, LAMPADA DA TERRA LED PER INTER - 1001463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Altezza/profondità - 1243 mm
Con lampada inclusa - no
Adatto per potenza lampada - 7.5...7.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163199476
Codice prodotto
SLV1001463
Cod. produttore
1001463
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
1243 mm
Con lampada inclusa:
no
Adatto per potenza lampada:
7.5...7.5 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con sensore di presenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Larghezza:
180 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
no
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
330...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
160 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL