pagina iniziale

SIRENA - SIR90775 XLF S GREEN ARROW TLINE - 90775

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione luce fissa - no

  • Funzione luce rotante - no

  • Funzione luce pulsante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152907753

Codice prodotto

SIR90775

Cod. produttore

90775

Produttore

SIR

Funzione flash:

no

Funzione lampeggiante:

Funzione luce fissa:

no

Funzione luce rotante:

no

Funzione luce pulsante:

no

Con infrarosso:

no

Colore calotta:

Verde

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Funzionamento con pannello solare:

no

Numero di modalità:

4

Approvazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-40...55 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Intensità luminosa:

2...2 cd

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

92 mm

Altezza:

42.5 mm

Dimmerabile:

no

Il semaforo industriale TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW è dotato di tecnologia LED. Il dispositivo luminoso XLF S di colore rosso in versione Directional è abbinato ad un dispositivo con freccia direzionale di colore verde XLF S ARROW (altri colori e versioni disponibili).