pagina iniziale

SIRENA - SIR90773 XLF S GREEN ARROW - 90773

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di modalità - 4

  • Funzione lampeggiante - sì

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152907739

Codice prodotto

SIR90773

Cod. produttore

90773

Produttore

SIR

Colore calotta:

Verde

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

4

Funzione lampeggiante:

sì

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Funzionamento con pannello solare:

no

Approvazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-40...55 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

92 mm

Altezza:

42.5 mm

Funzione luce rotante:

no

Con infrarosso:

no

Funzione luce pulsante:

no

Intensità luminosa:

2...2 cd

Dimmerabile:

no

Dispositivi a LED con freccia direzionale. Disponibili in versione per basi MLINE XLF S ARROW oppure per basi TLINE XLF S ARROW TLINE. I segnalatori producono diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random).

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA