pagina iniziale

SIRENA - SIR89254 MNF S/F GRE E V24/240AC GY - 89254

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione luce fissa -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza - 25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152892547

Codice prodotto

SIR89254

Cod. produttore

89254

Produttore

SIR

Funzione flash:

no

Funzione lampeggiante:

Funzione luce fissa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza:

25 W

Colore calotta:

Verde

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

2

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.