pagina iniziale

SIRENA - SIR89181 MNF S/F BLU S V24/240AC GY - 89181

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Colore calotta - Blu

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di modalità - 2

  • Funzione lampeggiante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152891816

Codice prodotto

SIR89181

Cod. produttore

89181

Produttore

SIR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Colore calotta:

Blu

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

2

Funzione lampeggiante:

sì

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

sì

Potenza:

25 W

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA