pagina iniziale

SIRENA - SIR85094 FAROLAMP LED S V12/24DAC GRE - 85094

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash -

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione luce fissa - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Colore calotta - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152850943

Codice prodotto

SIR85094

Cod. produttore

85094

Produttore

SIR

Funzione flash:

Funzione lampeggiante:

Funzione luce fissa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Colore calotta:

Verde

Materiale del corpo:

Metallo

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

3

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP54

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali, con base di fissaggio standard. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, FAROLAMP LED dispone di 3 effetti di luce (lampeggiante, strobo, random).I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita.