pagina iniziale

SIRENA - SIR85093 FAROLAMP LED S V12/24DAC RED - 85093

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di modalità - 3

  • Funzione lampeggiante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152850936

Codice prodotto

SIR85093

Cod. produttore

85093

Produttore

SIR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

3

Funzione lampeggiante:

sì

Funzione flash:

sì

Funzione luce fissa:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Metallo

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED sostituibile

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali, con base di fissaggio standard. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, FAROLAMP LED dispone di 3 effetti di luce (lampeggiante, strobo, random).I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA