pagina iniziale

SIRENA - SIR50430 SE PZ/36 MS32 V110AC GY - 50430

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • volume - 104 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504303

Codice prodotto

SIR50430

Cod. produttore

50430

Produttore

SIR

Numero di toni:

32

volume:

104 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

110 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente assorbita:

0.035 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). Unità piezoelettrica.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA