pagina iniziale

SIRENA - SIR50427 SE 12/36 MS32 V240AC GY - 50427

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 113 dB

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152504273

Codice prodotto

SIR50427

Cod. produttore

50427

Produttore

SIR

Numero di toni:

32

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

113 dB

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.06 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale, intermittente)