SIRENA - SIR50421 SE 10/32 MS5 V110AC GY - 50421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
volume - 99.5 dB
Tensione nominale - 110 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152504211
Codice prodotto
SIR50421
Cod. produttore
50421
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
99.5 dB
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.055 A
Sirena elettornica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


