SIRENA - SIR50417 SE 4/29 MS5 V110AC GY - 50417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
volume - 97 dB
Tensione nominale - 110 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152504174
Codice prodotto
SIR50417
Cod. produttore
50417
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
97 dB
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.055 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA