pagina iniziale

SIRENA - SIR50413 SE 25/50 MS5 V240AC GY - 50413

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 5

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 116.5 dB

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504136

Codice prodotto

SIR50413

Cod. produttore

50413

Produttore

SIR

Numero di toni:

5

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

116.5 dB

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.1 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

SIRENA

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA